RSAS-NR60 【オーダー】NRゴムシート 3穴 ノーブランド 62856827 RSAS-NR60 【オーダー】NRゴムシート 3穴 ノーブランド 62856827 RSAS-NR60 【オーダー】NRゴムシート 3穴 ノーブランド 62856827 RSAS-NR60 【オーダー】NRゴムシート 3穴 ノーブランド 62856827

【オーダー】NRゴムシート 3穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質天然ゴム(NR) 硬度ショアA60° 注文コード62856827 品番RSAS-NR60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,665〜
販売価格(税別)
1,514
この商品は材質・色・硬度など5種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート
機械的強度が高く、加工性に優れています。

材質天然ゴム(NR) 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 硬度ショアA60° 材種天然ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする