曜日別特売
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155

 

FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155
FHS-160 (NV) カウチソファ 2人掛け用 YAMAZEN(山善) 62865155

カウチソファ 2人掛け用

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台ネイビー注文コード62865155品番FHS-160 (NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

レイアウトを自在に変えられる、使い勝手の良いカウチソファ。
オットマン横置きでワイドソファに、ソファの前へ置いて、ゆったり脚を伸ばしてくつろぐことも。
急な来客時にスツールとしても活躍。動かしやすくてちょっとした移動もラクにできる。
脚の長さが12cmなので、ロボット掃除機にも対応(ロボット掃除機のサイズをご確認下さい)。
クッション付きで、腰に当てたり頭を置いたりくつろぎをサポート。
国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み。

用途リビング、客室、テレビ前に。広々、オットマン付、カウチソファ、二人掛けソファ、高床、セパレート、足置き、おしゃれ。ネイビー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×800×580脚高(mm)120材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね形式組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)クッション:320×320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×580/オットマン:800×500×300質量(kg/セット)23.8組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62865155FHS-160 (NV)25533193KDS-135(BE)FHS-160 (NV) 2人掛け カジュアルソファー YAMAZEN(山善) 255331932人掛け カジュアルソファーYAMAZEN(山善)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする