ローヤル電機
ローヤル電機の 照明器具
ローヤル電機の 住宅・店舗照明
ローヤル電機の 浴室灯
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62865968
品番
LS10004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途
浴室用照明カバー
材質
ポリカーボネート
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
160
ねじ
外ネジ
口金
E26
取付場所
壁面取付
器具・セット
器具のみ
適合ホルダ
H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※こちらはカバーのみの製品となっております。(台座および電球は含みません)
※適合ホルダー:H-21,H-22,H-24,H-25,H-27,H-28,H-34,H-36 必ず現在お使いのホルダーをメーカーHPにて種類をご確認の上、ご購入下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております