ローヤル電機
ローヤル電機の 照明器具
ローヤル電機の 住宅・店舗照明
ローヤル電機の 浴室灯
浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62865977
品番
LS10007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途
浴室用照明カバー
材質
ポリカーボネート、金属
直径(Φmm)
162.8
高さ(mm)
150
口金
E26
取付場所
天井埋込
器具・セット
器具のみ
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
埋込高(mm)
175.3
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※枠カバーのみの販売になります。(器具一式での販売ではありませんのでご注意ください)
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております