電源コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62869285 品番 KB-DM2S12A-5
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。

電源コード(m)5 プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状2P 用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする