KB-USB-R305 アクティブリピーターケーブル サンワサプライ 62869434

KB-USB-R305 アクティブリピーターケーブル サンワサプライ 62869434
KB-USB-R305 アクティブリピーターケーブル サンワサプライ 62869434
KB-USB-R305 アクティブリピーターケーブル サンワサプライ 62869434
KB-USB-R305 アクティブリピーターケーブル サンワサプライ 62869434

アクティブリピーターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62869434品番KB-USB-R305
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5mブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする