曜日別特売
KM-HD20-PSS15 HDMIケーブル サンワサプライ 62869556

KM-HD20-PSS15 HDMIケーブル サンワサプライ 62869556
KM-HD20-PSS15 HDMIケーブル サンワサプライ 62869556

HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1本注文コード62869556品番KM-HD20-PSS15
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ

用途
4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。
ケーブル長(m)1.5ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hzケーブル径(Φmm)約3.2材質被覆:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする