HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62869583 品番KM-HD20-SSS15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル外径約2.8mmの超極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。※機能に対応した機器が必要です。最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080p(1920×1080ドット)フルHD信号に対応しています。フルハイビジョン3D映像をお楽しみいただけます。(1080p×2画面)※機能に対応した機器が必要です。色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

ケーブル長(m)約1.5 ブラック コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス) ケーブル規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証、線材:UL 対応解像度最大4K/30Hz,1920×1080/60Hz(1080P),1920×1080/120Hz,2560×1440/60Hz ※YCbCr 4:2:2 使用時には 5K/30Hz,2560×1440/120Hz ケーブル径(Φmm)約2.8 材質PVC(被覆) RoHS指令(10物質対応)対応 用途イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする