用途Skype、Zoom、ビデオチャット
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)100(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=3.5mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカス固定
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平65°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:30cm
内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク
最低照度(Lux)1以上