ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62878177 品番 LDD-K-WT
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。
取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。
スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。
戸先にもコンパクトに納まります。
左右兼用です。
ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。
三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。

付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用) 材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼 質量(kg)適応ドア:15〜40 ホワイト 質量(g)546 サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71 ドア幅(mm)適応:500〜900以下
注意
※本製品には強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※本製品は強風対策のドアダンパーではありません。ダンパーの効果が低下するため強風下でのご使用はおやめください。
※ドアを必要以上に強く閉めるとダンパー効果が低下する場合があります。
※ご使用になるケースロックによっては、ドアが閉まりきらない場合があります。
※本製品は屋内用に設計されています。屋外に取り付けないでください。
※湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
※気密性の高い部屋の入口ではドアの閉じ速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。
※使用場所の環境(気温、風およびドアに使用する丁番など)によっても閉じ速度が変わります。使用温度範囲は0℃〜 40℃です。
※引込アームの上下方向に荷重を掛けたり、無理な負荷を加えないでください。破損する可能性があります。
※本製品の取り付け、および調整は、吊元丁番の調整後に行ってください。
※吊元丁番は本製品の適応ドア質量範囲内でご使用ください。
※本製品には、取付説明書を添付しています。取り付けの際、またご使用の前に必ずお読みください。
※ご使用中も定期的に各ねじの緩みや脱落などがないかご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする