WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP 注文コード62878667 品番WTW-DEAP708E2-2TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は規格4種類から選べます 他の種類を見る
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP 出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p) 電源DC12V / 約36W 本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず) チャンネル数8ch対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む センサー【入出力】4入力・1出力 対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP 入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H 保証期間1年 入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする