Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の シティータイヤ
タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62880137
品番
F24-83B-NS-WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。
軽量タイヤ
通勤・通学・お買物にオススメ。
適合
ETRTO:37-540
色
トレッド:黒
サイズ
24×1-3/8
質量(g)
550
入数
1本
推奨内圧(kPa)
300
サイド
黒