曜日別特売
- 水性木材防腐防虫塗料 クレオパワーEX 和信ペイント 62881158

水性木材防腐防虫塗料 クレオパワーEX

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1缶(0.7kg)
ライトウォルナット
内容量1缶(0.7kg)注文コード62881158品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木材に防虫、防腐、防かび、防蟻効果を与える木材保護塗料です。
高耐久アクリルシリコン樹脂を使用しているので、長期にわたり木材を美しく守ります。
水性なので臭いが少なく、乾燥が速い安全な塗料です。
厚生労働省指定の毒物、劇物、消防法の危険物に該当しません。

用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブルなどの屋外未塗装木部仕様うすめ液:不要、用具の手入れ:水成分合成樹脂(アクリルシリコン)、顔料、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水ライトウォルナット塗り面積(m2)4~6主な用途屋外未塗装木部使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防虫、防腐、防かび、防蟻塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※玩具・食器などの誤って口に触れる危険性があるもの、木製の鳥かごや犬小屋、貴重品には使用しないでください。
※木材以外の素材(竹、プラスティック、金属、ガラス、石、レンガ、コンクリート、ゴム、メラミン化粧合板等)
※すでにワックスやロウ、シリコン系のつやだし剤が塗ってあるところ
※フローリング材、プリント合板、化粧合板など塗膜のついているところ
※特に吸い込みの悪い木材
※乾燥が不十分な木材、常に水に濡れているところ、湿気の多いところ
※強風、雨、雪などの悪天候、気温が0度以下のとき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62881158
2024-06-16
用途: 屋外の木製デッキ

色は違いますが、何度か使用しています。
使いやすいし持ちもいいと思います。今年の秋か来年の春に又使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする