用途【弱い浮力&飛距離の相乗効果】投げやすい!良く飛ぶ!と、ご好評を頂いておりますチッパワRBですが、このスローフロートモデルは更に飛ぶセッティングになっています。そして、弱い浮力&飛距離の相乗効果で、オリジナルモデルより30センチほど深く潜りますので、もう少し飛距離が欲しい!もう少しだけ深く潜って欲しい!というような場面で活躍すること間違いなしです。付属品オリジナルスナップ#1+適合Hooks:Ichikawa Kamakiri Treble#4寸法(mm)62色#04 ブラックシャッド質量(g)16.5適合ライン(号)1.8m(フロロ16lbs使用時)