曜日別特売
#06 マットオレンジタイガー チッパワRBスローフローティング Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62881991

#06 マットオレンジタイガー チッパワRBスローフローティング Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62881991
#06 マットオレンジタイガー チッパワRBスローフローティング Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62881991
#06 マットオレンジタイガー チッパワRBスローフローティング Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62881991

チッパワRBスローフローティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#06 マットオレンジタイガー注文コード62881991品番#06 マットオレンジタイガー
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【アクション】このスローフロートモデルはストップモーションを入れた時に、水に絡みつくようにストップし、若干のシミーアクションを発生させます。そして、その後にゆっくりと浮上開始するという感じの動きとなります。これが状況によっては魚に口を使わせる切り札になることが多いです。特にそれが起こりやすいのがタフな時や追っては来るけど食い切れないような時。水温低下期の秋のクランキングシーズンや、まだ水温が低い早春のプリスポーン狙いなど、オリジナルモデルと使い分けて頂く事でより細かいアジャストを可能にして頂けます。

用途【弱い浮力&飛距離の相乗効果】投げやすい!良く飛ぶ!と、ご好評を頂いておりますチッパワRBですが、このスローフロートモデルは更に飛ぶセッティングになっています。そして、弱い浮力&飛距離の相乗効果で、オリジナルモデルより30センチほど深く潜りますので、もう少し飛距離が欲しい!もう少しだけ深く潜って欲しい!というような場面で活躍すること間違いなしです。付属品オリジナルスナップ#1+適合Hooks:Ichikawa Kamakiri Treble#4寸法(mm)62#06 マットオレンジタイガー質量(g)16.5適合ライン(号)1.8m(フロロ16lbs使用時)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする