※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
電動式ボールバルブ ぷちケルモ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62883136
品番
ESA100-UTASE-15A
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
水・油・空気用
トラスコ品番
160-5270
使用流体
水・油・空気
アズワン品番
64-8506-93
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材