パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上コンロ
パール金属の 固形燃料用コンロ
和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62886295
品番
HB-5218
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。
材質
本体:陶器/燃料受け:陶器/木台:天然木
質量(g)
447
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コンロサイズ:130×125×90、 木台サイズ:140×140×10
注意
※直火禁止です。