パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上コンロ
パール金属の 固形燃料用コンロ
和ごころ懐石 陶器製釜めしコンロ付セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62886365
品番
HB-5223
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。
材質
鍋:陶器/蓋:天然木/コンロ:鉄(焼付け塗装)/プレート・燃料入れ:ステンレス鋼
質量(g)
1121
タイプ
1合炊き
寸法(外径×高さ)(mm)
165×195