70122001WH101【ワケあり】 サンペールK フタ サンコー(三甲) 62888587

70122001WH101【ワケあり】 サンペールK フタ サンコー(三甲) 62888587
70122001WH101【ワケあり】 サンペールK フタ サンコー(三甲) 62888587

サンペールK フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個種別#40注文コード62888587品番70122001WH101【ワケあり】
在庫数量:残り34点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)アウトレット
¥1,090849
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)ホワイト種別#40適合本体K40N-WH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×318×35特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番413-3854材質ポリプロピレン(PP)形状角型質量(g)295
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体は別売です。
※寸法は本体、フタセット時。
※個人宅への配送不可商品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする