凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

(500件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 62889524 品番 MM20
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。

用途
凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
クリア 硬さA41 破断伸度(%)130 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 引張強度(MPa)2.1 粘度(mPa・s)10〜40万(20℃) 使用温度範囲(℃)-30〜130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級V 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 特性耐寒、耐熱 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(7.3MB)
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・ポリアセタノールには接着しません。

商品説明動画

無溶剤接着剤 商品紹介.
この動画は、68人が参考にしています。
無溶剤接着剤 製造工程.
この動画は、24人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 500
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
至る補修に
卸売・小売業

においもなく透明のジェル状接着剤で粘度は高く、接着面への張り付きは良い。固まるとやや硬質なゴム状になるので衝撃や振動のある面への接着も可能なよう。屋外のドアの開閉パーツへの接着に使用したが、接着後は何の問題もなく使用できているので接着効果は良いようです。

対象商品:
58218799
2026-03-07
用途:
集塵袋の補修
SKG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地と生地との接着もすごく良くくっつくしコーキング的な使用もできてとても便利です。
クリア、ブラックともに在庫切らさないように常に持っていたいボンドです。
リピート購入決定です。

2026-02-19
用途:
機器補修
株式会社ベンチマーク 様

プラスチック部品のヒビ等を補修しています。
取付や作動で開いてしまうヒビ部分を、接着というより上に盛り上げてカバーしています。
屋外使用の機器で、雨やホコリの侵入を防いでくれています。
粘度、硬化後の弾性、クリア色と、類似製品が無く何度もリピートしています。

対象商品:
62889524
2026-03-13
用途:
軽作業
医療・福祉・介護関連業

色んなものに使っていますが接着性はとてもいいです。欠点は透明で見にくいので、取り扱いは注意が必要です

2025-12-12
用途:
印刷ラベルの保護に
教育・研究機関

通常の接着剤としての使用ではなく、高温および有機溶剤にさらされる環境での印刷ラベルの保護に使った。無溶剤なので印刷インクなどがにじむことも無く、透明なので印刷がきちんと見える。この使い方としてはもっと粘度の低い物が有りがたいが、膜状にならないと困るので十分に満足です。

2026-03-05
用途:
一般補修用

蓋などは安っぽいが、接着力は何ら問題ない。 様々なところへ使え常備品として置いておくには、内容量もちょうど良いと思う

2026-01-12
用途:
瞬間接着剤の弱点をカバー
有限会社花見山造園 様 (農・林・水産業)

瞬間接着剤のショックで外れる様な部分の接着、振動の加わる物の接着、靴の補修には最高でした、接着後の養生時間が長いのが気になる。

対象商品:
58218799
2026-02-05
用途:
金属同士の接着
和手園芸 様 (農・林・水産業)

水を使っても接着力は、いままでは、衰えません!良い品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は耐水性ですか。
回答:
比較的耐水性はございますが被着体、接着状況、応力の掛かり方など、条件次第では厳しいケースもございますので保証は出来かねます。
1人が参考にしています
2023-05-25
質問:
急須の注ぎ口の欠けた所にも使えますか。
回答:
急須の材質が陶器だと思われますので接着は可能と思われますが、注ぎ口となりますと内用液(お茶など)が接着剤硬化皮膜に付着する恐れがあり、衛生上も考慮してお勧め出来ません。
1人が参考にしています
2023-05-25
質問:
調理器具なので、食品に無害な接着剤が必要なのですが、対応可能ですか。
回答:
食品衛生法は適合しておりませんので対応不可になります。
2023-05-25
質問:
ノズルのみの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-05-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする