1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62889867 品番DN1800WS3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。

付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ 仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m〜25km●受光レベル:-2〜-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480〜1580/1260〜1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2〜-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260〜1360/1480〜1580 本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む) 消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下 定格入力電圧(V)DC3.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く) 準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X 消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ) 適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上 適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 精度保証温度(℃)-10〜55 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-20〜60 許容損失(dB)0〜13 研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨
注意
※1心仕様品は同じ型番同士では接続できません。必ず、型番中のWS3EとWS5Eのセットでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする