付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m〜25km●受光レベル:-2〜-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480〜1580/1260〜1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2〜-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260〜1360/1480〜1580
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X
消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)
適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10〜55
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20〜60
許容損失(dB)0〜13
研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨