DN1800WL5E 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WL3E/DN1800WL5E) 大電 62889901

1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WL3E/DN1800WL5E)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62889901品番DN1800WL5E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。

付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):15~50km●受光レベル:-3~-25dBm●受光波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:+5~0dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1260~1360/1480~1580外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)8~25研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
注意
※1心仕様品は同じ型番同士では接続できません。必ず、型番中のWL3EとWL5Eのセットでお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする