付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):15〜50km●受光レベル:-3〜-25dBm●受光波長(nm)(DN5810WL3E/DN5810WL5E):1480〜1580/1260〜1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:+5〜0dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WL3E/DN5810WL5E):1260〜1360/1480〜1580
外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10〜50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20〜55
許容損失(dB)8〜25
研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨