カクダイ
カクダイの 料理道具
カクダイの 包丁・ナイフ・砥石
カクダイの 砥石・包丁差し
キッチン用包丁差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-6509-90
注文コード
62891003
品番
457-093
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チャイルドロック機能付きです
質量(g)
379
材質
PP
付属品
設置用ビス
仕様
チャイルドロック機能付
用途
包丁の収納に
トラスコ品番
199-2939
アズワン品番
64-6509-90
注意
※シンクの扉のサイズやタイプ、材質によっては取り付けができない場合があります。