SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
アルミツールポーチ シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62891018
品番
SAT-1BK シングル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルミ素材で軽量&タフなツールポーチです。デジタルカメラ、携帯電話、タバコなどの携帯用品をスマートに収納できます。
色
ブラック
材質
アルミ・ポリエステル
用途
携帯品をはじめとする各種小物類の収納、携帯。
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×130
注意
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。
※リベット・カラビナ等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のために前に張り出した部分は、引掛かり易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので十分に注意をして作業をして下さい。