SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
ABSツールポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62891246
品番
STP-ABS BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量&タフなABS樹脂製素材です。カラビナ、2WAYベルト通しで便利です。
色
ブラック
用途
携帯電話、鍵、タバコなどの収納。
仕様
2WAYベルト通し付
材質
ABS樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×20×140
注意
※用途以外には使用しないで下さい。