69150262 バーキュートプラス タンクブラシヘッド バーテック 62891256

※メイン画像

69150262 バーキュートプラス タンクブラシヘッド バーテック 62891256
69150262 バーキュートプラス タンクブラシヘッド バーテック 62891256

バーキュートプラス タンクブラシヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62891256品番69150262
参考基準価格(税別)¥12,312販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途
排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。
トラスコ品番202-1664幅(mm)190質量(g)380材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする