曜日別特売
69541342 バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト バーテック 62891317

※メイン画像

バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62891317品番69541342
参考基準価格(税別)¥6,684販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途
まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。
材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート質量(g)250材質(柄部)ポリプロピレン厚さ(mm)95縦(mm)80横(mm)80毛丈40耐熱温度(℃)134線径(Φmm)0.3トラスコ品番202-0056
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする