※メイン画像

バーキュートプラス ボトルブラシヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62891588 品番 69471213
参考基準価格(税別)¥6,984 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート 質量(g)155 材質(柄部)ポリプロピレン 横(mm)63 縦(mm)90 線径(Φmm)0.2 耐熱温度(℃)134 用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。 トラスコ品番202-1652
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする