69471323 バーキュートプラス ボトルブラシヘッド バーテック 62891685

※メイン画像

バーキュートプラス ボトルブラシヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
線径(Φmm)0.3
質量(g)163
内容量1本注文コード62891685品番69471323
参考基準価格(税別)¥7,452販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート質量(g)163材質(柄部)ポリプロピレン横(mm)80縦(mm)90線径(Φmm)0.3耐熱温度(℃)134トラスコ品番201-6898
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする