※メイン画像

バーキュートプラスハンドスクラブブラシ緑 BCP-SBG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62891965 品番69150635
参考基準価格(税別)¥6,384 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

握りやすく、力の入れやすいくびれ付きです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途まな板、シンク、、作業台等の清掃に。 トラスコ品番202-0029 厚さ(mm)35 質量(g)231 線径(Φmm)0.5 材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート 材質(柄部)ポリプロピレン 縦(mm)210 横(mm)70 耐熱温度(℃)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする