SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 作業用ベルト
ワンピンバックル作業ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62893312
品番
SB-P38 ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ワンピンバックルで使いやすい作業ベルトです。スタンダードタイプです。使いやすいワンピンバックルタイプです。
色
ブラック
ベルト幅(mm)
38
用途
一般作業用ベルト。
材質
バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン
調整範囲(mm)
1250まで
注意
※本品は安全帯用ではありません。絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用には注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。