E-Value
E-Valueの 腰袋/工具差し/携帯ケース
E-Valueの 釘・ボルト袋
革釘袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62894852
品番
EMK-1S-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。
色
ホワイト・ブラック
材質
牛革
用途
釘袋。
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×40×300
注意
※リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。
※火気、薬品等に近づけて使用しないでください。