※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)20注文コード62894855品番HYDB20R-25Z1
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストロークなど8800種類から選べます他の種類を見る 洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能