曜日別特売
HYDB20R-75Z1 ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 62894898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYDB20R-75Z1 ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 62894898
HYDB20R-75Z1 ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 62894898
HYDB20R-75Z1 ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 62894898

ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1台チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)20注文コード62894898品番HYDB20R-75Z1
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能

用途耐環境仕様シリンダ仕様オートスイッチ用磁石:内蔵、ラバークッション:不要材質ピストンロッド:ステンレス鋼・硬質クロームメッキ材質(シール)外部:NBR作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.2給油クッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5 x 0.8シリンダストローク(mm)20オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(1.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする