SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
腰袋3段
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カラビナ付
注文コード
62894983
品番
VGD-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート。スパイダーロゴをプリントしています。安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
材質
ポリエステル
用途
ツールの収納、携帯。
仕様
カラビナ付
形状
3段
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった