SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
腰袋3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
内側ポケット付指先保護
注文コード
62895227
品番
SGL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート。スパイダーロゴをプリントしています。安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
材質
ナイロン アイレット:スチール 付属材質:合成皮革
用途
ツールの収納、携帯。
仕様
内側ポケット付指先保護
タイプ
(ベルト通し)スリットタイプ
加工
ベルト裏面:スベリ止め加工
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62895227
SGL-12
39946656
SHN-3D BK
帆布腰袋3段
SK11
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)