内装用腰袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62895254 品番NI-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなデザインに高機能を追加した、本格的な商品です。メインポケットに豊富な収納ポケットを配置しました。

材質ナイロン、ハトメ:スチール 用途内装工事における工具の収納と持ち運び。 適合ベルト幅(mm)〜60
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※革製品の場合、濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類のゆるみも原因となります。
※化学繊維製品の場合、火気には近づけないでください。
※バックル、ベルトなど金具類の変形、ゆるみ及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-01
用途:
クロス施工
建設業・工事業

デザインに惹かれて購入しました。まだ使い慣れていませんが、カッター差しが落ちにくいようになっていていいと思います。
地ベラを数本差すのに、やっぱりもう少し幅が広い方が良かったと思いました。これは普通の腰袋に回して内装用は買い直そうと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする