ツールポーチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62895412 品番SWT020-2ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。
巾着付きポケットとワンタッチバックル付きポケット、ペンなどがさせるサイドポケットがついています。
スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。

ブラック 材質ポリエステル 用途携帯用品の収納。 仕様カラビナ付き 質量(g)177 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×170
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62895412
2023-01-05
用途:
野外自然観察の用具入れ
運輸・通信業

丸く開いた出し入れ口は、観察で使うデジカメやメモ帳を素早く取り出しやすい。
薮の中を歩く事があるので、口を巾着状に閉められるのも使用目的に適していた。
前面の蓋つきのポケットには、携帯型温度計、カメラの予備電池、SDカード等が入る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする