SWT013-3ベージュ ツールポーチ SK11 カラビナ付き 62895516

SWT013-3ベージュ ツールポーチ SK11 62895516 SWT013-3ベージュ ツールポーチ SK11 62895516

ツールポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62895516 品番SWT013-3ベージュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。
巾着付きポケット、ワンタッチバックル付きポケット、ペンなどがさせるサイドポケットがあります。
スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。

ベージュ 材質ポリエステル 用途携帯用品の収納。 仕様カラビナ付き 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×200
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする