SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
シザーケース L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62895586
品番
F-742 RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
携帯用品をスマートに収納できるシザーケースです。ジッパーポケットとメッシュポケットタイプです。ペン差付きです。
色
レッド
材質
ポリエステル
用途
携帯用品の収納。
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×40×200
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。