SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 釘・ボルト袋
エバースキンマチ付釘袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62895735
品番
SEMK-PBL ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
雨・汚れに強いエバースキンとナイロン素材で、抜群の耐久性です。ヨレを防止するボード補強付きです。便利な墨つぼホルダー付きです。
色
パールホワイト
材質
エバースキン
用途
釘などのパーツ、金槌等の道工具類の収納、携帯。
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横)(mm)
約320×270