SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
エバースキン電工腰袋 3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62895866
品番
SEDK-M3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
雨・汚れに強いエバースキンで、抜群の耐久性です。3段ポケットで整理簡単です。
材質
エバースキン
用途
ビスなどのパーツ、道工具類の収納、携帯。
形状
3段
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×180×65
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。