画像準備中

スチールローラー単体(シャフト付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62916307 品番 S3212-200W-S
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。

ローラー幅(mm)200 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)31.8 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)43 シャフト径(Φmm)8 用途軽・中荷重品搬送に最適です。
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする