トング先端部アップ例
ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ヒロショウの トング・サーバー
足付き便利トング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62916545
品番
AST-002
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
足付きなので卓上に置いても衛生的。食洗器対応
先端が薄く滑りにくいギザ加工で食材がつかみやすい
用途
調理や食材の取り分け、焼き肉などに
材質
ステンレス鋼
サイズ
中
本体質量(g)
45
全長(cm)
19.5