本体画像

AST-001 足付き便利トング ヒロショウ 62916554 AST-001 足付き便利トング ヒロショウ 62916554 AST-001 足付き便利トング ヒロショウ 62916554

足付き便利トング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62916554 品番 AST-001
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

足付きなので卓上に置いても衛生的。食洗器対応
先端が薄く滑りにくいギザ加工で食材がつかみやすい

用途調理や食材の取り分け、焼き肉などに 材質ステンレス鋼 サイズ 本体質量(g)68 全長(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする