トレンドサイン
トレンドサインの イベント・ノベルティ・行楽用品
トレンドサインの アウトドア・行楽用品
トレンドサインの クーラー&ジャグ
保冷材 バイオクールジェル0℃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400g×40個)
注文コード
62916710
品番
BCG0-400A-40
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
日本製の高品質なソフトパックタイプの保冷材です。
保冷輸送、保管等にご利用ください。
用途
生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管
仕様
温度タイプ(℃):0
寸法(mm)
270×145×15
容量(g)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません