※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7号 遠投サビキ太ハリス サバ皮(彩) マルシン漁具 62918654 7号 遠投サビキ太ハリス サバ皮(彩) マルシン漁具 62918654 7号 遠投サビキ太ハリス サバ皮(彩) マルシン漁具 62918654 7号 遠投サビキ太ハリス サバ皮(彩) マルシン漁具 62918654

遠投サビキ太ハリス サバ皮(彩)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ハリス(号):3●幹糸(号):7●針(号):7 注文コード62918654 品番7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。

用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け) 仕様●ハリス(号):3●幹糸(号):7●針(号):7
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする