※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルシン漁具
マルシン漁具の 釣具
マルシン漁具の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ケイムラ船サビキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ハリス(号):4●ハリ(号):11●幹糸(号):6
注文コード
62918758
品番
11号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
人には見えないが魚にはしっかり見える紫外線の波長が妖しく青白く輝き集魚効果を上げます。
用途
高いコストパフォーマンスを誇るドラゴンの船サビキに、青白く光るケイムラ仕様が登場。
仕様
●ハリス(号):4●ハリ(号):11●幹糸(号):6
全長(cm)
235
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。